Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blum Aventos HKi Kraftspeicher 24K2300 + Befestigung + Abdeckung in Tiefgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Blum Aventos HKi Kraftspeicher 24K2300 + Befestigung + Abdeckung in Tiefgrau
Produktbild zu Blum Aventos HKi Kraftspeicher 24K2300 + Befestigung + Abdeckung in Tiefgrau
Produktbild zu Blum Aventos HKi Kraftspeicher 24K2300 + Befestigung + Abdeckung in Tiefgrau
zum Schrauben für Alurahmen
EXPANDO für Holzfronten
Produktbild zu Blum Aventos HKi Kraftspeicher 24K2300 + Befestigung + Abdeckung in Tiefgrau
teilintegriert
Anwendungsbild zu Blum Aventos HKi Kraftspeicher 24K2300 + Befestigung + Abdeckung in Tiefgrau
Artikel-Nr.:
     3145-118501828
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582015614
Suchbegriffe:
scharniere klappscharnier schranksc...
Blum Aventos HKi Kraftspeicher 24K2300 + Befestigung + Abdeckung in Tiefgrau

  • INNOVATIVER vollintegrierter Aventos HKi Klappenbeschlag mit Kraftspeichereinstellung von vorne, integrierter Öffnungswinkelbegrenzer und stufenloser Stopp – mit Blumotion Dämpfung
  • ELEGANTES DESIGN mit modernen Abdeckkappen aus robustem Kunststoff für den teilintegrierten Einbau des Aventos HKi Kraftspeichers – ideal für moderne Wohnkonzepte
  • MAXIMALE GESTALTUNGSFREIHEIT egal ob Frontrahmen aus Holz oder Aluminium, dieses Hochklappbeschlag Set erlaubt die Neugestaltung von Möbeln für einen modernen und eleganten Wohnraum
  • Type: Aventos HKi | Werksnummer: 24K2300 | Ausführung: Leistungsfaktor 420 - 1610 | Korpushöhe: 162 - 600 mm | Korpusbreite: max. 1800 mm | Öffnungswinkel: 107° | Belastung: max. bis 18 kg
Der teilintegrierte Blum Aventos HKi Klappenbeschlag bietet eine perfekte Lösung für moderne Wohnkonzepte! Mit innovativem Design und hochwertiger Verarbeitung bietet dieser Klappenbeschlag maximale Bewegungsfreiheit und Funktionalität. Die Kraftspeichereinstellung von vorne ermöglicht eine mühelose Anpassung, während der integrierte Öffnungswinkelbegrenzer und der stufenlose Stopp für präzise Bedienung sorgen. Das elegante Design mit modernen Abdeckkappen aus robustem Kunststoff verleiht den Möbeln eine ästhetische Note. Mit einer beeindruckenden Tragkraft von bis zu 18 kg und einem Öffnungswinkel von 107° bietet der Aventos HKi Klappenbeschlag maximale Vielseitigkeit. Die integrierte Blumotion Dämpfung sorgt für ein leises und sanftes schließen. Genaue Gewichtberechnung für Front: Leistungsfaktor = Korpushöhe mm x Frontgewicht (inkl. doppeltes Griffgewicht) kg.

Lieferumfang:
  • 2x Kraftspeicher
  • je 1x Garnitur Montageplatten für Holzfront oder Alurahmen
  • 2x Abdeckkappen inkl. Blum Logo-Emblem
  • 1x vasalat Bleistift


Weitere Informationen:
Ausführung 2:
Leistungsfaktor 420 - 1610
Verwendung:
AVENTOS HKi
Korpusbreite max.:
1800 mm
Korpushöhe:
162 - 600 mm
Ausführung:
HKi 420 - 1610 tiefgrau
Farbe:
tiefgrau
Verwendung für:
Alurahmen und Holzfronten
Öffnungswinkel:
107 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 321,01*
€ 382,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 317,41*
€ 377,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 307,83*
€ 366,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 294,41*
€ 350,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 265,59*
€ 316,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.