Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blum Aventos HK-XS 20K1501T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag + Tip-On


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag + Tip-On
Produktbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag + Tip-On
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag + Tip-On
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag + Tip-On
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag + Tip-On
Artikel-Nr.:
     3145-118501856
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     AVENTOS HK-XS TIPON LF=800-1600
EAN/GTIN:
     9010582015898
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
klappenbeschlag
Blum Aventos HK-XS 20K1501T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag + Tip-On

  • VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN besonders gut geeignet für Korpusse mit einer geringen lichter Tiefe, z.B. kleine Hoch- und Oberschränke über Dunstabzügen oder Kühlschränken
  • STUFENLOS die stufenlose Einstellung erfolgt von vorne über die Einstellungsschraube – die Front bleibt in jeder gewünschten Position stehen
  • GRIFFLOS der Tip-On-Beschlag eignet sich zum bequemen Öffnen griffloser Fronten – durch ein kurzes Antippen
  • Type: Aventos HK XS | Werksnummer: 20K1501T | Ausführung: Leistungsfaktor 800 - 1600 | Lichte Korpustiefe: mind. 125 mm | Öffnungswinkel: 105° | Verwendung: Ein- und Beidseitig symmetrisch | Material: Stahl vernickelt
Der Blum Aventos HK-XS Kraftspeicher ist ein vielseitiger Klappenhalter, der sowohl für Holz- als auch für Alufronten geeignet ist. Besonders geeignet ist der Klappenbeschlag für Korpusse mit einer geringen lichten Tiefe, wie beispielsweise kleine Hoch- und Oberschränke über Dunstabzügen oder Kühlschränken. Die stufenlose Kraftspeicher Einstellung ermöglicht eine einfache Anpassung von vorne über die Einstellungsschraube, wodurch die Front in jeder gewünschten Position gehalten werden kann. Die Verwendung ist ein- und beidseitig symmetrisch möglich. Der Tip-On-Beschlag ermöglicht ein ein griffloses Öffnen der Fronten durch einfaches Antippen. Somit ist ein bequemer Zugriff ohne zusätzliche Griffe gewährleistet. Hinweis: Berechnung Leistungsfaktor: Leistungsfaktor = LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

Lieferumfang:
  • 1x Kraftspeicher
  • 1x Tip-On Beschlag
  • 1x Front- und Korpusbefestigung für Holz- und Alufronten
  • 1x vasalat Montage-Set
  • 1x vasalat Bleistift


Weitere Informationen:
Lichte Korpustiefe mind.:
125 mm
Verwendung:
AVENTOS HK-XS
Verwendung für:
Alurahmen und Holzfronten
Ausführung 2:
Leistungsfaktor 800 - 1600
Material:
Stahl vernickelt
Ausführung:
HK-XS TIP-ON 800 - 1600
Öffnungswinkel:
105 °
Weitere Suchbegriffe: klappscharnier schrankscharnier möbelscharniere kl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.