Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blum Aventos HK-XS 20K1301T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag TipOn & Scharnier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1301T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag TipOn & Scharnier
Produktbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1301T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag TipOn & Scharnier
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1301T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag TipOn & Scharnier
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1301T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag TipOn & Scharnier
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1301T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag TipOn & Scharnier
Artikel-Nr.:
     3145-118501858
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582015911
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
klappenbeschlag
Blum Aventos HK-XS 20K1301T Kraftspeicher Set Klappenbeschlag TipOn & Scharnier

  • VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN besonders gut geeignet für Korpusse mit einer geringen lichter Tiefe, z.B. kleine Hoch- und Oberschränke über Dunstabzügen oder Kühlschränken
  • STUFENLOS die stufenlose Einstellung erfolgt von vorne über die Einstellungsschraube – die Front bleibt in jeder gewünschten Position stehen
  • BEWEGUNGSKOMFORT der TipOn Beschlag bietet einen erstklassigen Bewegungskomfort, der es ermöglicht, grifflose Fronten durch ein einfaches Antippen mühelos zu öffnen – mit Blum Clip Top Scharnieren inklusive Montageplatten
  • Type: Aventos HK XS | Werksnummer: 20K1301T | Ausführung: Leistungsfaktor 500 - 1200 | Lichte Korpustiefe: mind. 125 mm | Öffnungswinkel: 105° | Verwendung: Ein- und Beidseitig symmetrisch
Der Blum Aventos HK-XS Kraftspeicher ist ein vielseitiger Klappenhalter mit Tip On und Clip Top Scharnieren für Holz- und Alufronten. Er bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung von Möbeln, insbesondere für Korpusse mit geringer lichter Tiefe wie kleine Hoch- und Oberschränke über Dunstabzügen oder Kühlschränken. Die stufenlose Kraftspeicher Einstellung ermöglicht eine einfache Anpassung von vorne über die Einstellungsschraube, wodurch die Front in jeder gewünschten Position gehalten werden kann. Die Verwendung ist ein- und beidseitig symmetrisch möglich. Der Tip-On-Beschlag ermöglicht ein bequemes Öffnen griffloser Fronten durch ein kurzes Antippen. Zusammen mit den hochwertigen Blum Clip Top Scharnieren bietet dieser Klappenbeschlag einen hohen Bewegungskomfort. Hinweis: Berechnung Leistungsfaktor: Leistungsfaktor = LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

Lieferumfang:
  • 1x Kraftspeicher
  • 1x Tip-On Beschlag
  • 2x Clip Top Scharniere mit Montageplatte
  • 1x Front- und Korpusbefestigung für Holz- und Alufronten
  • 1x vasalat Montage-Set
  • 1x vasalat Bleistift


Weitere Informationen:
Ausführung 2:
Leistungsfaktor 500 - 1200
Material:
Stahl vernickelt
Verwendung für:
Alurahmen und Holzfronten
Verwendung:
AVENTOS HK-XS
Öffnungswinkel:
105 °
Lichte Korpustiefe mind.:
125 mm
Ausführung:
HK-XS TIP-ON 500 - 1200
Weitere Suchbegriffe: klappscharnier schrankscharnier möbelscharniere kl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,30*
€ 36,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,46*
€ 35,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,51*
€ 30,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.