Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blum Aventos HK-XS 20K1501 Kraftspeicher Set Klappenbeschlag, Hochklappbeschlag


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501 Kraftspeicher Set Klappenbeschlag, Hochklappbeschlag
Produktbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501 Kraftspeicher Set Klappenbeschlag, Hochklappbeschlag
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501 Kraftspeicher Set Klappenbeschlag, Hochklappbeschlag
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501 Kraftspeicher Set Klappenbeschlag, Hochklappbeschlag
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-XS 20K1501 Kraftspeicher Set Klappenbeschlag, Hochklappbeschlag
Artikel-Nr.:
     3145-118501862
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     AVENTOS HK-XS KRAFTSP. LF=800-1800
EAN/GTIN:
     9010582015959
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
klappenbeschlag
Blum Aventos HK-XS 20K1501 Kraftspeicher Set Klappenbeschlag, Hochklappbeschlag

  • VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN besonders gut geeignet für Korpusse mit einer geringen lichter Tiefe, z.B. kleine Hoch- und Oberschränke über Dunstabzügen oder Kühlschränken
  • STUFENLOS die stufenlose Einstellung erfolgt von vorne über die Einstellungsschraube – die Front bleibt in jeder gewünschten Position stehen
  • KOMPATIBEL besonders gut geeignet in Kombination mit dem Blum Tip-On-Beschlag und Clip Top Blumotion Scharnieren für ein bequemes Öffnen und Schließen – leicht und komfortabel
  • Type: Aventos HK XS | Werksnummer: 20K1501 | Ausführung: Leistungsfaktor 800 - 1800 | Lichte Korpustiefe: mind. 125 mm | Öffnungswinkel: 105° | Verwendung: Ein- und Beidseitig symmetrisch
Der Blum Aventos HK-XS Kraftspeicher ist ein hochwertiger Klappenhalter für Holz- und Alufronten, der vielseitige Möglichkeiten für die Gestaltung von Möbeln bietet. Besonders gut geeignet ist dieser Kraftspeicher Set für Korpusse mit einer geringen lichten Tiefe, wie beispielsweise kleine Hoch- und Oberschränke über Dunstabzügen oder Kühlschränken. Die stufenlose Kraftspeicher Einstellung ermöglicht eine einfache Anpassung von vorne über die Einstellungsschraube, wodurch die Front in jeder gewünschten Position gehalten werden kann. Die Verwendung ist ein- und beidseitig symmetrisch möglich. Dieser Kraftspeicher Set ist besonders kompatibel in Kombination mit dem Blum Tip-On-Beschlag und Clip Top Blumotion Scharnieren, um ein bequemes Öffnen und Schließen zu gewährleisten. Hinweis: Berechnung Leistungsfaktor: Leistungsfaktor = LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

Lieferumfang:
  • 1x Kraftspeicher
  • 1x Front- und Korpusbefestigung für Holz- und Alufronten
  • 1x vasalat Montage-Set
  • 1x vasalat Bleistift


Weitere Informationen:
Öffnungswinkel:
105 °
Ausführung 2:
Leistungsfaktor 800 - 1800
Verwendung:
AVENTOS HK-XS
Verwendung für:
Alurahmen und Holzfronten
Ausführung:
HK-XS 800 - 1800
Lichte Korpustiefe mind.:
125 mm
Material:
Stahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: klappscharnier schrankscharnier möbelscharniere kl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.