Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrexx PX-1 Rauchmelder 12 Jahre Batterie & Magnethalterung 4er Set + Prüfspray


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Pyrexx PX-1 Rauchmelder 12 Jahre Batterie & Magnethalterung 4er Set + Prüfspray
Produktbild zu Pyrexx PX-1 Rauchmelder 12 Jahre Batterie & Magnethalterung 4er Set + Prüfspray
Skizze zu Pyrexx PX-1 Rauchmelder 12 Jahre Batterie & Magnethalterung 4er Set + Prüfspray
Anwendungsbild zu Pyrexx PX-1 Rauchmelder 12 Jahre Batterie & Magnethalterung 4er Set + Prüfspray
Anwendungsbild zu Pyrexx PX-1 Rauchmelder 12 Jahre Batterie & Magnethalterung 4er Set + Prüfspray
Technisches Datenbaltt zu Pyrexx PX-1 Rauchmelder 12 Jahre Batterie & Magnethalterung 4er Set + Prüfspray
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-118501870
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582016048
Suchbegriffe:
Prüfspray für Rauchmelder
prüfspray für rauchmelder
Pyrexx PX-1 Rauchmelder 12 Jahre Batterie & Magnethalterung 4er Set + Prüfspray

  • 12 JAHRE BATTERIE: durch die fest eingebaute Lithium-Ionen-Batterie entfallen lästige Batteriewechsel für bis zu 12 Jahre | 2 Jahre länger als die meisten Rauchmelder
  • VASALAT-TIPP: dieser Rauchwarnmelder ist gemäß DIN EN 14604 zertifiziert und verfügt über eine Bi-Sensor-Prozessor-Technologie mit Prüftaste für Rauch- und Hitzemessung | 85 dB(A) Alarm
  • MAGNETHALTERUNG FEUERMELDER: mit der magnetischen Montageplatte und dem mitgelieferten Gel-Klebepad ist eine schnelle und sichere Montage möglich | dieser Rauchmelder ist küchentauglich
  • SPEZIFIKATION: Abmessung: 105 x 38 mm | Gewicht: 236 g | Auslösetemperatur: 60°C | Betriebsumgebungstemperatur: 5 - 55°C | Lagertemperatur: 5 - 35°C < 70% rel. Feuchte
  • VASALAT PROFI SET: Rauchmelder 2 Stück mit 12 Jahre Batterie, Magnethalterung, Rauchmelder Testspray & vasalat Bleistift
Der Pyrexx Rauchmelder überzeugt mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 12 Jahren und übertrifft herkömmliche Rauchmelder um zwei Jahre. Zertifiziert nach DIN EN 14604 und mit dem Q-Label ausgezeichnet, bietet dieser Rauchwarnmelder eine zuverlässige Leistung und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Dank seiner Bi-Sensor-Prozessor-Technologie für Rauch- und Hitzemessung erkennt der Pyrexx PX-1 frühzeitig potenzielle Gefahren und löst im Ernstfall einen lauten Alarm mit einer Lautstärke von 85 dB(A) aus. Dieser Rauchmelder verfügt über eine aktive Verschmutzungskompensation und bietet einen dreifachen Insektenschutz, um eine zuverlässige Funktionsweise sicherzustellen, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Installation ist einfach und schnell, dank der magnetischen Montageplatte und des mitgelieferten Gel-Klebepads. Durch eine integrierte Kondensationsbarriere eignet sich dieser Rauchmelder bestens für den Einsatz in der Küche. Mit einem Erfassungsbereich von bis zu 60 m², je nach baulichen Gegebenheiten, bietet dieser Rauchmelder einen weiten Abdeckungsbereich. Weitere bemerkenswerte Merkmale sind die reduzierte Lautstärke des Prüftons und der auslesbare Datenspeicher mit Exportfunktion.

Lieferumfang:
  • 4x Rauchmelder mit 12 Jahre Batterie inkl. Magnethalterung
  • 1x Rauchmelder Testspray
  • 1x vasalat Bleistift


Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Stück
Abmessung:
105 x 38 mm
Gewicht:
236 g
Montageart:
Klebepad- oder Schraubmontage
Schutzart:
IP 40
Lebensdauer:
Lithium-Ionen-Akku mit 12 Jahren Lebensdauer
Material:
ABS Kunststoff weiß
Ausführung 2:
keine Vernetzbarkeit
Weitere Suchbegriffe: feuer-melder xsense feuerlöschdecke rauch herdwäch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,97*
€ 147,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,90*
€ 146,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,70*
€ 138,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,02*
€ 134,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,76*
€ 116,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.