Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMESTOS PRO FORMULA MEHRZWECKREINIGER GEL 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-101106595
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     101106595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Der Domestos Allzweckreiniger ist ein universell einsetzbarer Hygienereiniger, der mühelos Schmutz und Gerüche entfernt und zudem Kalkablagerungen vorbeugt. Durch die langhaftende Gelstruktur ist eine Langzeitwirkung auch an senkrechten Flächen wie z.B. im WC gegeben. Ebenso haftet er sogar unter der Wasserlinie, um Flecken zu entfernen und der Bildung von Kalkablagerungen vorzubeugen. Der Domestos Allzweckreiniger hinterlässt nach der Anwendung einen angenehmen, sauberen Duft. Er ist ideal für die Reinigung von Böden, Arbeitsflächen, Badezimmern und anderen stark frequentierten Bereichen. Einfach auftragen, einwirken lassen und abwischen – schon erstrahlen Ihre Oberflächen in neuem Glanz. Der Allzweckreiniger Domestos ist nicht nur stark gegen Schmutz und Keime, sondern auch sicher in der Anwendung. Beachten Sie dennoch die Sicherheitshinweise auf der Verpackung, um beste Ergebnisse zu erzielen. Verwenden Sie den Allzweckreiniger Domestos und genießen Sie die Vorteile eines vielseitigen und effektiven Reinigungsmittels, das für hygienische Sauberkeit und Frische sorgt.

Für weitere Produkte zur Reinigung und Pflege empfehlen wir Ihnen unsere Reinigungsmittel und Reinigungsutensilien sowie unseren Blogbeitrag zu praktischen Tipps für Hygiene am Arbeitsplatz.

WICHTIGE HINWEISE

Gefahrstoffe

  • H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • P260: Dampf nicht einatmen.
  • P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen.
  • P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
  • P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Inhaltsstoffe

  • Natriumhypochlorit (Aktivchlor) (Sodium Hypochlorite), Amine, C12 - C18-Alkyldimethyl, N-Oxide (Cocamine Oxide)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.