Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapierbeutel mit Blockboden 300 x 180 x 430 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kraftpapierbeutel mit Blockboden 300 x 180 x 430 mm
Kraftpapierbeutel mit Blockboden 300 x 180 x 430 mm
Kraftpapierbeutel mit Blockboden 300 x 180 x 430 mm
Artikel-Nr.:
     315-11116
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     11116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel

Dieser Kraftpapierbeutel mit Blockboden ist ideal für das Verpacken von Dekoartikeln, Schreibwaren, Textilien oder auch von bereits verpackten Lebensmitteln. Da diese Tüte keine Henkel hat, ist sie optimal für das Transportieren auf kürzeren Wegen.Das Material aus Kraftpapier sowie die Seitenfalten und der feste Standboden bieten Ihren Produkten wie z.B. Parfums, Raumdüften oder Schreibwarenartikeln sicheren Schutz. Das Befüllen des Beutels wird dadurch erleichtert.

Diese Papierbeutel sind besonders für Parfümerien, Dekoläden sowie Schreibwarenläden geeignet.

Sie erhalten diesen Papierbeutel in zwei verschiedenen Größen und Farben, entweder in einer Qualität von 60 g/m² oder 75 g/m².

Alle Details im Überblick:

  • Ohne Henkel
  • Farben: Weiß und Braun
  • Innenfarbe der Verpackung wie Außenseite
  • Material: Kraftpapier
  • Qualität: 60 oder 75 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 250 (Ref.: 11334 & 1116) oder 500 (Ref.: 11331 & 11359)

Braune Papiertüten - die Variante mit Henkeln - finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
250
Farbe:
braun
Qualität g/m²:
75
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, Blockboden, Kraftpapierbeutel, Papierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,88*
€ 58,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,64*
€ 57,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,12*
€ 53,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,63*
€ 50,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.