Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetiketten permanent klebend 54 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoetiketten permanent klebend 54 x 25 mm
Thermoetiketten permanent klebend 54 x 25 mm
Thermoetiketten permanent klebend 54 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-11352
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     11352
EAN/GTIN:
     4058409000370
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Die Thermoetiketten sind passend für die Etikettendrucker von DYMO. Sie sind aus weißem Papier (außer Bestell-Nr. 99013: transparent) und sind in 2 Qualitäten erhältlich: permanent klebend oder ablösbar. Sie sind einfach in der Handhabung und kleben auf vielen unterschiedlichen Oberflächen. Es lassen sich so ganz einfach Pakete, Briefe, Geräte, Kartons, Regale etc. beschriften. Bestell-Nr. 14681 ist ein rundes Etikett mit einem Durchmesser von Ø 57mm.
  • Bestell-Nr. 14681 ist ein rundes Etikett mit einem Durchmesser von Ø 57mm
  • Kern-Durchmesser: 25 mm
  • Rollen-Durchmesser: 75 mm
  • Die Artikel S0904980 sowie 2166659 sind ausschließlich für LW5XL geeignet
Weitere Informationen:
klebend:
permanent
Farbe:
weiß
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Höhe:
54 MM
Breite:
25 MM
Anzahl Rollen je Karton:
1
Weitere Suchbegriffe: thermoetiketten 50x50mm, thermo-etiketten, thermoetiketten 25mm, direkt-thermo drucker, dymo, etiketten, etikettieren, papieretiketten, thermo-papier etiketten, thermoetiketten, versandetiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 18,40*
Lager 315
93
€ 9,90*
ab € 15,42*
€ 21,97*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.