Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetiketten ablösbar 19 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoetiketten ablösbar 19 x 51 mm
Thermoetiketten ablösbar 19 x 51 mm
Thermoetiketten ablösbar 19 x 51 mm
Artikel-Nr.:
     315-11355
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     11355
EAN/GTIN:
     4058409000400
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Die Thermoetiketten sind passend für die Etikettendrucker von DYMO. Sie sind aus weißem Papier (außer Bestell-Nr. 99013: transparent) und sind in 2 Qualitäten erhältlich: permanent klebend oder ablösbar. Sie sind einfach in der Handhabung und kleben auf vielen unterschiedlichen Oberflächen. Es lassen sich so ganz einfach Pakete, Briefe, Geräte, Kartons, Regale etc. beschriften. Bestell-Nr. 14681 ist ein rundes Etikett mit einem Durchmesser von Ø 57mm.
  • Bestell-Nr. 14681 ist ein rundes Etikett mit einem Durchmesser von Ø 57mm
  • Kern-Durchmesser: 25 mm
  • Rollen-Durchmesser: 75 mm
  • Die Artikel S0904980 sowie 2166659 sind ausschließlich für LW5XL geeignet
Weitere Informationen:
klebend:
ablösbar
Farbe:
weiß
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Höhe:
51 MM
Breite:
19 MM
Anzahl Rollen je Karton:
1
Weitere Suchbegriffe: wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, wiederablösbare etiketten, direkt-thermo drucker, dymo, etiketten, etikettieren, papieretiketten, thermo-papier etiketten, thermoetiketten, versandetiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
73
€ 4,00*
ab € 12,89*
€ 18,58*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 19,91*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.