| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-11426 Herst.-Nr.: 11426 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Kraftpapierbeutel mit Blockboden ist ideal für das Verpacken von Dekoartikeln, Schreibwaren, Textilien oder auch von bereits verpackten Lebensmitteln. Da diese Tüte keine Henkel hat, ist sie optimal für das Transportieren auf kürzeren Wegen.Das Material aus Kraftpapier sowie die Seitenfalten und der feste Standboden bieten Ihren Produkten wie z.B. Parfums, Raumdüften oder Schreibwarenartikeln sicheren Schutz. Das Befüllen des Beutels wird dadurch erleichtert. Diese Papierbeutel sind besonders für Parfümerien, Dekoläden sowie Schreibwarenläden geeignet. Sie erhalten diesen Papierbeutel in zwei verschiedenen Größen und Farben, entweder in einer Qualität von 60 g/m² oder 75 g/m². Alle Details im Überblick: - Ohne Henkel
- Farben: Weiß und Braun
- Innenfarbe der Verpackung wie Außenseite
- Material: Kraftpapier
- Qualität: 60 oder 75 g/m²
- Verpackungseinheit (VE): 250 (Ref.: 11334 & 1116) oder 500 (Ref.: 11331 & 11359)
Braune Papiertüten - die Variante mit Henkeln - finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 500 | Farbe: | braun | Qualität g/m²: | 60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, Blockboden, Kraftpapierbeutel, Papierbeutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |