Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen Kaypal Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Aufsatzrahmen Kaypal Deckel
Paletten-Aufsatzrahmen Kaypal Deckel
Paletten-Aufsatzrahmen Kaypal Deckel
Artikel-Nr.:
     315-120802D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     120802D
EAN/GTIN:
     4058409000707
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

Suchen Sie nach einer flexiblen und platzsparenden Lösung, um Ihre Produkte sicher zu transportieren? Der Paletten-Aufsatzrahmen passt perfekt auf Kunststoff-, Wellpapp- und Holzpaletten (wie die Europalette) und bietet Ihnen enorme Flexibilität bei der Verwendung.

Mit unseren Wellpapprahmen schaffen Sie eine effiziente Transportbox, die sich besonders flexibel an die gewünschte Füllhöhe anpassen lässt: einfach die Aufsatzrahmen gewünscht hoch aufeinander stapeln.

Unsere leichten und dennoch robusten Wellpapprahmen eignen sich hervorragend für den Export und den Transport via Straße, Luft und Schiene. Möchten Sie Ihre Produkte über den Seeweg verschiffen? Dann empfehlen wird Ihnen unsere Palettenaufsetzrahmen aus Holz für höhere Anforderungen an Stabilität und Schutz. Die Holzrahmen erhalten Sie zudem in unterschiedlichen Ausführungen.

Einfach in der Handhabung und ideal zu lagern

Die Aufsatzrahmen für Paletten sind faltbar und stapelbar, was eine platzsparende Lagerung garantiert. Dank des leichten Materials sind die Rahmen schnell zusammengebaut und einfach in der Handhabung: Das Aufeinanderstapeln in der gewünschten Höhe gelingt problemlos. Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Frachtanforderungen und sorgt für eine reibungslose Logistik.

Unser Tipp: Wellpappe kann Feuchtigkeit ziehen. Die Palettenrahmen sollten entsprechend trocken gelagert werden - bspw. auf einer Palette im Lager liegend.

Alle Details im Überblick:

  • Besonders geringes Eigengewicht: bis zu 65% leichter als Paletten Aufsatzrahmen aus Holz und somit geringere Transportkosten
  • Flexibilität: individuelle Anpassung an die Füllhöhe und somit geeignet für einfaches Be- und Entladen großvolumiger und schwerer Produkte
  • Außendecke aus Kraftpapier
  • Material Aufsatzrahmen: 2-welliger Wellpapprahmen verstärkt mit eingeklebtem, 3-welligen Innenrahmen.
  • Gesamtstärke: 23 mm
  • Recycelbar
  • Qualität: 30 kg
  • Flache Anlieferung
  • Nutzlast: 600 kg
  • In unserem Sortiment sind auch die passenden Deckel erhältlich
  • Material Deckel: 1-welliger Karton, recycelbar

Hinweis: Im Lieferumfang der Kaypal Paletten-Aufsatzrahmen sind keine Paletten enthalten. Die Aufsatzrahmen sind beispielsweise zu verwenden mit Kaypal Wellpapp-Paletten oder Holz-Paletten der Euro-Tauschpaletten im Format 1200 x 800 mm.

Haben Sie alles, was Sie für den Transport benötigen?

Um Ihre Fracht perfekt zu sichern, finden Sie in unserem Angebot auch eine Vielzahl an Zubehör, das Sie ideal mit dem Palettenaufsatzrahmen kombinieren können: von stabilen Palettenabdeckungen und Polstermaterialien bis hin zu Dokumententaschen. Bei uns finden Sie alles, was Sie für einen reibungslosen, flexiblen und sicheren Transport benötigen – passend für jede Größe und jede Anforderungen.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Deckel
Welle:
1-wellig
Außenmaß Höhe:
50 MM
Innenmaß Höhe:
50 MM
Außenmaß Breite:
820 MM
Innenmaß Breite:
810 MM
Außenmaß Länge:
1220 MM
Innenmaß Länge:
1210 MM
Menge je Palette:
300
Eigengewicht:
0,9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
732
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 9,58*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 11,72*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
120802A
€ 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.