Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fransenmopp - Reinigungsset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Fransenmopp - Reinigungsset
Fransenmopp - Reinigungsset
Artikel-Nr.:
     315-1254T
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     1254T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fransenmopp
Fransenwischmopp
Fransenmopp-Set
Microfasermopp

Unser Fransenmopp rund eignet sich optimal zur effizienten Unterhalts- und Grundreinigung aller Böden und Oberflächen. Er kann optimal als Nasswischmop zum Einsatz kommen, ist aber auch trocken zur schnellen Schmutzbeseitigung anwendbar. Dank der einzelnen Fransen überzeugt der Spaghettimopp durch seine hohe und gleichmäßigen Schmutz- und Wasseraufnahmefähigkeit und ermöglicht außerdem das mühelose Erreichen von schwer zugänglichen Ecken. Dies macht ihn zum praktischen und vielseitigen Reinigungs-Allrounder für die Industrie und jegliche Unternehmensbereiche.

Praktischer Fransenmopp aus Mikrofaser (Bestell-Nr. 1260). Der Mopp aus Mikrofaser kann bis zum Achtfachen seines Gewichtes aufnehmen und ist daher besonders leistungsstark. Beide Varianten des Fransenmopps sind für einen Eimer mit Auswringvorrichtung geeignet. Für eine besonders effizienten Bodenreinigung erhalten Sie bei uns diesen Eimer auch im praktischen Reinigungsset zusammen mit dem Fransenmopp sowie einem Aluminiumstiel. Egal für welche Variante Sie sich entscheiden – die Reinigungskraft unseres Wischmopp rund wird Sie mit Sicherheit begeistern!

Bestellen Sie die passenden Reinigungsmittel am besten gleich mit! Damit der Schmutz gleich ganz draußen bleibt, bieten wir Ihnen bei RAJA außerdem auch ein vielseitiges Sortiment an Schmutzfangmatten für jeden Bedarf!

Weitere Details:

  • Material Fransenmopp: Mikrofaser
  • Gewicht Mopp: 155g
  • Reinigungsset (1254T) beinhaltet: 1x Fransenmopp Eco, 1x Aluminiumstiel, 1 x Eimer mit Auswringvorrichtung (14 Liter Fassungsvermögen)
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.