Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strohbesen
Strohbesen
Artikel-Nr.:
     315-141
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzstiel
Reisstrohbesen
Rutenbesen
Strohbesen

Der klassische Strohbesen ist besonders für den Außenbereich geeignet, also beispielsweise auf Höfen, Terrassen und Gärten. Der Reisstrohbesen hat besonders grobe Fasern, welche aus den Fruchtrispen der Mohrenhirse gewonnen werden. Gebunden und mit einer Polypropylen-Schnur genäht, sind die Fasern des Strohbesens bereits mit ihrem Holzstiel aus Buchenholz verbunden. Sie müssen keinen Besenstiel dazu kaufen, sondern können direkt losfegen. Der Buchenholzgriff verfügt über ein Aufhängeloch, mit dem Sie den Strohbesen z.B. zur Lagerung in einem Spint aufbewahren können. Der Strohbesen eignet sich ideal für grobe Verschmutzungen im Außenbereich.

Alle Details im Überblick:

  • Für den Außenbereich
  • Maße Strohbesen: L 1420 x B 320 mm
  • Gewicht Strohbesen: 730 g
  • Langlebig
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Weitere Suchbegriffe: reisstrohbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,10*
Lager 315
26
€ 9,90*
ab € 9,23*
€ 13,52*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.