Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser SECUMAX 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Martor Sicherheitsmesser SECUMAX 150
Martor Sicherheitsmesser SECUMAX 150
Martor Sicherheitsmesser SECUMAX 150
Artikel-Nr.:
     315-150001
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     150001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
kartonmesser linkshänder

Das Martor Sicherheitsmesser SECUMAX 150 ist ein vielseitiges Messer. Sie können damit nicht nur Schneiden, sondern auch Schaben und Ritzen. Sie schneiden damit bis zu 2-wellige Kartons, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, sowie Klebebänder, Umreifungsbänder und Papierbahnen ganz einfach. Dank der versteckt liegenden Klinge verletzen Sie dabei weder sich selbst, noch Ihre Ware im Karton. Sie schneiden lediglich das Material. Daher gewährleistet Ihnen das Sicherheitsmesser höchste Sicherheit bei der Nutzung.

Zum Schaben und Ritzen benötigen Sie kein zweites Werkzeug. Mit dem SECUMAX 150 Sicherheitsmesser können Sie das mit einem Schneidwerkzeug übernehmen. Der Schabbereich an der Griff- bzw. Klingenspitze ist ideal zum Entfernen von Aufklebern und Etiketten, sowie zum Aufritzen von Kartons mit Klebebandverschluss. Schnell, einfach und ohne sich oder Ihre Ware zu verletzen ermöglicht Ihnen der 3in1 Klingenkopf diese vielseitige Nutzung.

Der ergonomische Griff des Sicherheitsmessers ist für Rechtshänder, als auch für Linkshänder geeignet. Der angenehme Tragekomfort wird durch das geringe Gewicht von 24 g sowie die leichte Wölbung an den Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur unterstützt. Kurzum: das Schneidwerkzeug, auf das Sie gewartet haben.

Beim Martor Sicherheitsmesser SECUMAX150 wird kein Klingenwechsel vorgenommen. Da es sich um ein Einwegmesser handelt, können Sie das gesamte Schneidwerkzeug in einem entsorgen. Sie müssen keine Ersatzklingen besorgen und können sich auch bei keinem Klingenwechsel verletzen. Die Klinge ist fest eingespritzt und kann daher auch nicht verloren gehen.

Das Sicherheitsmesser bewältigt folgende Materialien: 1-welligen und 2-welligen Karton, Sackware, Filz, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Folienbahnen, Papierbahnen, Aufkleber und Etiketten, Klebeband, Textil, Umreifungen, Garn und Schnur.

Sie finden bei uns im Sortiment auch passende Gürteltaschen zu Cuttern und Scheren. Für das Martor Sicherheitsmesser SECUMAX 150 empfehlen wir die Größe S.

Alle Details im Überblick:
  • Höchste Sicherheit dank verdeckt liegender Klinge
  • 45°-Führungsflächen für optimalen Schnittwinkel
  • Kein Klingenwechsel nötig, da Einwegmesser
  • Hoher Abriebschutz
  • 2-fach nutzbare Klinge, flacher Klingenkopf für besonders geringen Schneidwiderstand
  • Für Rechtshänder und Linkshänder geeignet
  • Mit Schabbereich und Klebebandritzer
  • Mit Öse zum Befestigen
  • Der SECUMAX 150 entspricht der aktuellen REACH-Verordnung.
  • Besonders ergonomischer, nur 24 g schwerer Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Schnitttiefe: 6,2 mm
  • Schabbereich: 21 mm

Unser Cutter und Scheren Sortiment bietet Ihnen eine Vielzahl an Schneidwerkzeug. Bei uns werden Sie garantiert fündig. Bei Fragen hilft Ihnen unser Expertenteam gerne weiter.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.