| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-16230 Herst.-Nr.: 16230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Briefwaage MAULstart ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn es um einfache Handhabung und edles Design geht. Mit einer maximalen Kapazität von 2,0 kg erfüllt sie mühelos ihre Aufgabe und liefert präzise Messergebnisse. Sie können damit bequem Ihre Briefe wiegen und das korrekte Portogewicht ermitteln. Das kompakte Design ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung und die einfache Bedienung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten. Die Briefwaage wird durch Batterien (zwei 1,5 AA Batterien im Lieferumfang enthalten) mit Energie versorgt, was sie flexibel einsetzbar macht. Die Größe der Wiegefläche beträgt 105 x 115 mm. Die Waage verfügt über eine sehr feine Teilung in 0,5 Gramm-Schritten bis zu einem Gewicht von 1 Kilogramm. Ab einem Gewicht von 1 Kilogramm erfolgt die Teilung in 1 Gramm-Schritten bis zu einem maximalen Gewicht von 2 Kilogramm. Mittels der Tarafunktion kann die Anzeige trotz Gewicht auf der Wiegefläche wieder auf Null gestellt werden. Dank der Abschaltautomatik schaltet sich das Gerät nach einer Weile des Nichtgebrauchs automatisch ab, sodass Energie gespart werden kann. Hilfreich ist auch die automatische Nullstellung, die dafür sorgt, dass die Anzeige zu Beginn grundsätzlich auf Null steht, auch wenn sich schon ein Gegenstand auf der Wiegefläche befindet. Darüber hinaus ist bei der Briefwaage eine selbstständige Benutzerkalibrierung möglich, das heißt sie können sie ohne Fachpersonal eigenständig justieren und überprüfen. Weitere Details: - Tragkraft der Paketwaage: 2,0 kg
- Mindestlast: 1 g
- Wiegeeinheit: g
- Wiegefläche: 105 x 115 mm
- Skalierung: 0,5 g (0-1000 g), danach 1 g
- Größe: 110 x 170 x 25 mm
Finden Sie entsprechende Briefumschläge, um die abgewogenen Dokumente richtig zu verpacken. Näherer Informationen zur Portooptimierung beim Briefversand finden Sie auf unserem Blog. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |