Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKING WC-REINIGER OCEAN FRESH 750 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-1780757
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     1780757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger

Der WC-Reiniger Viking sorgt für eine gründliche Reinigung Ihrer Toilette und entfernt effektiv Kalk, Schmutzablagerungen und Urinstein. Dank der leistungsstarken Formel werden selbst hartnäckige Verunreinigungen mühelos beseitigt, sodass Ihre Toilette stets strahlend sauber und hygienisch bleibt.

Ein besonderer Vorteil des WC-Reinigers Viking ist der angenehme Ozeanduft, der nach jeder Reinigung für eine frische und angenehme Atmosphäre im Waschraum sorgt. Die praktische Dosierflasche ermöglicht eine einfache und gezielte Anwendung des Reinigers, wodurch die optimale Menge an Reinigungsmittel direkt unter den Toilettenrand und auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen werden kann.

Der WC-Reiniger Viking ist besonders anwenderfreundlich und eignet sich für alle gängigen WC-Typen. Er hinterlässt keine Rückstände und sorgt für langanhaltende Sauberkeit und Frische. Zudem ist der Reiniger materialschonend und greift weder Keramik noch andere Oberflächen an.

Für eine umfassende Reinigung und Pflege Ihrer sanitären Anlagen ist der WC-Reiniger Viking die ideale Wahl. Überzeugen Sie sich selbst von der effektiven Wirkung und der einfachen Handhabung. Passende Reinigungstücher und Putzlappen finden Sie auch in unserem Sortiment

Weitere Details:

  • Inhalt: 750 ml
  • Frischer Ozeanduft
  • Effektive Toilettenreinigung: entfernt bis zu 99,9% aller herkömmlichen Keime

Gefahrstoffe:

  • Eye Dam. 1: H318 -Verursacht schwere Augenschäden, Met. Corr. 1: H290 -Kann gegenüber Metallen korrosiv sein
  • Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in Originalverpackung aufbewahren Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/ Arzt anrufen. Enthält Phosphorsäure.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen? Besuchen Sie unsere Reinigungsmittel Kategorie oder kontaktieren Sie uns direkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.