Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckreiniger Zitrone 5l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allzweckreiniger Zitrone 5l
Allzweckreiniger Zitrone 5l
Allzweckreiniger Zitrone 5l
Artikel-Nr.:
     315-21081
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     21081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Der Allzweckreiniger RAJA ist bestens geeignet für hartnäckige Verschmutzungen auf aller Art von Oberflächen und Böden. Der Allzweckreiniger ist ohne Spülen anwendbar. Er wirkt kraftvoll gegen Schmutz und verbreitet einen angenehmen Duft wahlweise nach Zitrone oder Tanne und erzeugt strahlenden Glanz. Der Mehrzweckreiniger von RAJA ist im großen 5 Liter Kanister erhältlich.

  • Mit Zitronen- oder Tannenduft erhältlich
  • 5 - Liter Kanister Allzweckreiniger
  • 2 % Verdünnung nur 200 ml auf einen 10 Liter Eimer Wasser

Entdecken Sie auch passende Bodentücher für die Fußbodenreinigung.

Weitere Informationen:
Duft:
Zitrone
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.