Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapierbeutel mit Sichtfenster 100 x 290 x 55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kraftpapierbeutel mit Sichtfenster 100 x 290 x 55 mm
Kraftpapierbeutel mit Sichtfenster 100 x 290 x 55 mm
Kraftpapierbeutel mit Sichtfenster 100 x 290 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     315-23203N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     23203N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel

Eine Verpackung, die Ihnen zwei Verwendungszwecke bietet: Mit diesen Papierbeuteln können Sie verpacken und gleichzeitig den Inhalt gekonnt in Szene setzen!

  • Das Kraftpapier schützt Ihre Waren vor Staub und verleiht eine natürliche Optik.
  • Durch das Sichtfenster wird der Inhalt zu einer Seite hin sichtbar, die abgerundeten Ecken wirken dabei wie ein Bilderrahmen.

Die Geschenkbeutel haben einen Blockboden für einen sicheren Stand und lassen sich dank der Seitenfalten einfach befüllen. Die Kraftpapierbeutel mit Sichtfenster sind ideal für den Einzelhandel und überall dort, wo Kleinteiliges abgepackt oder dekorativ verpackt werden soll. Produkte wie beispielsweise Kosmetik, Potpourri, Badesalz, Trockenblumen oder verschiedenste Dekomaterialien finden hier ihren Platz und werden schön präsentiert.

Verschließen lassen sich die Papierbeutel durch einfache Klebestreifen oder besonders dekorativ mit personalisierten Etiketten. Zusätzlich kann man die Beutel individuell gestalten, indem man sie mit Schleifen oder Bändern schmückt. Papiertragetaschen eignen sich ideal für den Transport und bieten eine ebenso natürliche Optik wie der Inhalt.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
290
Öffnung:
100
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, Kraftpapierbeutel mit Sichtfenster, beutel mit fenster, kraftpapierbeutel, papierbeutel, papierbeutel mit fenster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.