Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshosen für Herren Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshosen für Herren Größe 50
Arbeitshosen für Herren Größe 50
Artikel-Nr.:
     315-251750
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     251750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Arbeitshosen für Herren sind besonders strapazierfähig und praktisch. Zwei Eingrifftaschen vorne, eine Reißverschlusstasche am rechten Bein, zwei außen aufgesetzte Taschen hinten und eine Tasche mit Verschlussklappe am linken Bein bieten viel Platz für Ihre Utensilien wie Mobiltelefon, Schreibgeräte, Dokumente und Zollstock. Weitere Einschubtaschen im Inneren der Arbeitshose ermöglichen das Einsetzen von Kniepolstern, um auch bei Arbeiten auf den Knien einen optimalen Schutz und angenehmen Tragekomfort zu haben. Dank des Befestigungsrings an der vorderen Gürtelschlaufe, lassen sich Schlüssel oder Ausweise einfach und sichtbar befestigen und ermöglichen jederzeit einen schnellen Zugriff bei Bedarf. Zwei umlaufende Reflektorbänder (Höhe 50 mm) je Bein sorgen für erhöhte Sicherheit. Die Arbeitshosen sind bis zu 60° waschbar.
  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • Gewicht: 245 g/m²
  • Farbe: schwarz
Bei uns können Sie Ihre Arbeitskleidung übrigens auch um Augen-, Kopf-, und Gehörschutz sowie Schutzmasken ergänzen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
schwarz
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshosen schwarz, berufshose, Arbeitshose schwarz, Arbeitshosen Herren, Arbeitshosen Männer, Arbeitshosen für Herren, Arbeitskleidung, Hose, Schutzkleidung, Werkzeughose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.