Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummibesen
Gummibesen
Artikel-Nr.:
     315-2870
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     2870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummibesen
Gumminoppenbesen
Microfasermopp
Mikrofasermop

Das Fenster- und Bodenreinigungssystem enthält alle wichtigen Reinigungsutensilien die für eine professionelle Reinigung von Fenstern und Böden benötigt werden. Die Teleskopstange aus Aluminium ist auf bis zu 2 Meter ausziehbar, wodurch eine ergonomische Haltung bei der Boden- und Fensterreinigung möglich ist. Die Stange ist per Gewinde leicht an alle Zubehörteile anzubringen. Für die Bodenreinigung enthält das Reinigungssystem einen Gummibesen und einen Mopphalter. Der Gummibesen ist trocken und nass verwendbar, mit ihm können verschiedene Oberflächen wie Teppiche, Fliesen, Parkett und sogar der Außenbereich gefegt, gereinigt und getrocknet werden. Der Mopphalter des Reinigungssystem ist aus stabilem Polypropylen, das um 360 Grad drehbare Gelenk ermöglicht die Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen unter Sitzgruppen oder in Ecken. Der hygienische Mikrofaser Mopp kann gewaschen werden und ist daher besonders langlebig. Ein weiterer Ersatzmopp ist zusätzlich erhältlich.

Für die effiziente Fensterreinigung enthält das Fenster- und Bodenreinigungssystem einen Einwascher mit Baumwollbezug, durch die weichen Baumwollfasern werden empfindliche Glasoberflächen nicht verkratzt. Der Baumwollbezug ist ebenfalls waschbar und ein zusätzlicher Bezug ist jederzeit bestellbar. Mit dem stabilen Abzieher aus Stahl wird jedes Fenster streifenfrei trocken. Den Abzieher gibt es in 3 Breiten, er ist beispielsweise auch in Duschkabinen anwendbar. Das Gummi kann leicht ausgetauscht werden, Ersatzgummis sind zusätzlich lieferbar. Für den stabilen Kunststoffeimer mit 22 Liter Fassungsvermögen ist eine Abtropfablage für Einwascher und Abzieher bestellbar die das Fensterputzen zusätzlich erleichtert.

Folgende Komponenten sind erhältlich:

  • Stabile Teleskopstange: Aus Aluminium. Länge ausziehbar von 1 auf 2 m.
  • Mopphalter: Aus Polypropylen, inkl. Mikrofaser-Mopp. Gelenk 360° drehbar.
  • Mopp: Maße: 12x35 cm.
  • Einwascher: Breite 45 cm. Einwascher mit Baumwollbezug.
  • Bezug für Einwascher: Baumwolle, Breite 45 cm.
  • Gummibesen: Kann trocken oder nass verwendet werden.
  • Abzieher: 3 Breiten erhältlich: 25, 35 oder 45 cm. Material: Stahl mit austauschbarem Gummi.
  • Gummi für Abzieher Breite 25cm, 35 cm oder 45 cm.
  • Eimer: Rechteckig. Volumen: 22 l. Maße: 49 x 24 x 24 cm. Material: Kunststoff.
  • Ablage: Abtropfablage für Einwascher und Abzieher.

Bei uns finden Sie auch Wischtücher sowie weitere Reinigungsmittel für den professionellen Bedarf.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Gummibesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.