Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Besen Kokos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Besen Kokos
Thomas Besen Kokos
Artikel-Nr.:
     315-290
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen

Saalbesen extra lang mit 100 cm

Der extra lange Saalbesen erleichtert Ihnen die Kehrarbeiten im Innen- und Außenbereich. Größere Flächen fegen Sie im Handumdrehen mit diesem naturbelassenen Besen. Die natürlichen Borsten aus Kokosfasern sind besonders schonend zum Untergrund und fegen weiches Kehrgut ideal davon. Der Saalbesen kommt in größeren Hallen und Lagern häufig zum Einsatz. Mit diesem verhältnismäßig leichten Besen säubern Sie Hallenboden, Zementboden, Eternitboden und Kellerboden im Handumdrehen. Die Kokosfasern sind dabei nicht nur elastisch, sondern auch bruchfest und hinterlassen beim Kehren keine Borsten.

Alle Details im Überblick:

  • Für den Innen- und Außenbereich, große Flächen
  • Maße Besen Riegel: L 1000 x B 60 x H 100 mm
  • Gewicht Besen Riegel: 1,12 kg
  • Material Borsten: Kokos
  • Anzahl Borstenreihen: 5 Reihen je Besen
  • Anzahl Borstenbüschel: 252 Büschel
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Saalbesen
  • Passende Besenstiele:
    Bestell-Nr: MANCH151 Holzbesenstiel ohne Schraubgewinde
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Länge:
100
Material:
Kokos
zu verwenden mit:
MANCH151
Verwendung:
Innen- und Außenbereich, große Flächen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.