Der Küchenreiniger Sagrotan sorgt für hygienische Sauberkeit in Ihrer Küche. Dieser leistungsstarke Reiniger entfernt mühelos Fett und hartnäckigen Schmutz von allen Oberflächen, sowie Kalkflecken. Mit seiner speziellen Formel beseitigt er 99,9 % der Bakterien, sodass Ihre Küche nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein ist.
Der Sagrotan Küchenreiniger eignet sich ideal für Oberflächen mit Lebensmittelkontakt und Küchengeräte. Dank der praktischen Sprühflasche ist die Anwendung besonders einfach und bequem. Darüber hinaus hinterlässt der Küchen-Allzweck-Reiniger einen angenehmen Duft von spritziger Zitrone, der für eine frische und saubere Atmosphäre sorgt.
Anwendungshinweise:
Vor der Anwendung zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, um Materialverträglichkeit zu sichern. Sprühen Sie danach den Küchenreiniger auf die zu reinigende Fläche, lassen Sie ihn kurz einwirken und wischen Sie ihn anschließend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Hierfür können Sie unsere Reinigungstücher und Schwämme verwenden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.
Für weiteres Reinigungszubehör besuchen Sie unsere Reinigungsmittel und Reinigungsutensilien.
Sicherheitshinweise
Sagrotan Simply Allzweckreiniger - spritzige Zitrone. Bei Erfordernis an ärztlichem Rat bitte die Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett bereithalten. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen Entsorgungsvorschriften entsorgen. Nicht einnehmen.
Inhaltsstoffe
Pro 100g Produkt: 2,4g Milchsäure, <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoffe. Enthält Limonene.