Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Ordner Esselte orange, Rückenbreite 7,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standard-Ordner Esselte orange, Rückenbreite 7,5 cm
Standard-Ordner Esselte orange, Rückenbreite 7,5 cm
Standard-Ordner Esselte orange, Rückenbreite 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     315-320240
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     320240
EAN/GTIN:
     4058409002336
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Die praktischen, breiten Ordner sind ideal für eine einheitliche Archivierung oder Ablage Ihrer Dokumente. Bestellen Sie jede Farbe einzeln im 10er Pack. Die Standard-Ordner sind praktisch und ideal zum Ordnen all Ihrer Dokumente, welche durch die Hebelmechanik festgehalten werden.

  • Material: Einband aus Pappe mit PP-Folie kaschiert
  • Das Rückenschild ist auswechselbar durch einfaches Einstecken in die Hülle
  • 7 einzelne Farben bestellbar: blau, rot, schwarz, orange, gelb, grün, grau zum einheitlichen Sammeln, Abheften und Archivieren all Ihrer Dokumente
  • Neue Mechanik mit verbesserter Zuhaltekraft
  • Mit Deckblatt, Griffloch und Niederhalter
  • Fassungsvermögen: ca. 350 Blatt (80 g/m²) bei einer Rückenbreite von 5 cm, ca. 500 Blatt (80 g/m²) bei einer Rückenbreite von 7,5 cm
  • Maße: 29 x 32 cm
  • Rückenbreite: 7,5 cm bzw. 5 cm
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • FSC-zertifiziert

Dazu passend: Sichthüllen und Blanko-Registerblätter für noch mehr Ordnung.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
orange
Rückenbreite:
7,5
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standard-ordner orange, standard ordner, standardordner 75mm, ablage, akten, archiv, archivierung, büro, einheften, hefter, niederhalter, ordnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,114*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,1114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,364*
€ 51,60316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,624*
€ 50,72256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,134*
€ 48,94946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,284*
€ 46,74796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,784*
€ 44,96296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,114*
€ 37,02566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.