Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Ordner klassisch 5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standard-Ordner klassisch 5 cm
Standard-Ordner klassisch 5 cm
Standard-Ordner klassisch 5 cm
Artikel-Nr.:
     315-320690
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     320690
EAN/GTIN:
     4058409002381
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Verstauen, archivieren und ordnen Sie Ihre Dokumente mit unseren bunten Standard-Ordnern Esselte. Sie sind äußerst stabil, platzsparend und in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die praktischen Niederhalter sind ideal zum Ordnen all Ihrer Dokumente, welche durch die Hebelmechanik festgehalten werden. Sie sind platzsparend durch den Raumsparschlitz.

  • Das Rückenschild ist auswechselbar durch einfaches Einstecken in die Hülle
  • Das Set umfasst 2 Ordner je Farbe (20 insg.): blau, grün, gelb, orange, rot, bordeaux, rosa, schwarz, weiß, grau
  • Maße: 29 x 32 cm
  • Stärke 5 oder 7,5 cm
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück


Wenn Sie die Farben und Stückzahl individuell zusammenstellen möchten, haben wir die farbigen Ordner einzeln erhältlich im Sortiment!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Rückenbreite:
5
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner blau, standard ordner, ablage, akten, archiv, archivierung, büro, einheften, esselte, hefter, niederhalter, ordnen, standard ordner set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,60*
1 Packung enthält 20 Stück (€ 3,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.