| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-340310 Herst.-Nr.: 340310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die praktischen, breiten Ordner sind ideal für eine einheitliche Archivierung oder Ablage Ihrer Dokumente. Bestellen Sie jede Farbe einzeln im 10er Pack. Die Standard-Ordner sind praktisch und ideal zum Ordnen all Ihrer Dokumente, welche durch die Hebelmechanik festgehalten werden. - Material: Einband aus Pappe mit PP-Folie kaschiert
- Das Rückenschild ist auswechselbar durch einfaches Einstecken in die Hülle
- 7 einzelne Farben bestellbar: blau, rot, schwarz, orange, gelb, grün, grau zum einheitlichen Sammeln, Abheften und Archivieren all Ihrer Dokumente
- Neue Mechanik mit verbesserter Zuhaltekraft
- Mit Deckblatt, Griffloch und Niederhalter
- Fassungsvermögen: ca. 350 Blatt (80 g/m²) bei einer Rückenbreite von 5 cm, ca. 500 Blatt (80 g/m²) bei einer Rückenbreite von 7,5 cm
- Maße: 29 x 32 cm
- Rückenbreite: 7,5 cm bzw. 5 cm
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- FSC-zertifiziert
Dazu passend: Sichthüllen und Blanko-Registerblätter für noch mehr Ordnung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Farbe: | grau | Rückenbreite: | 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner 50 mm grau, standard ordner, standard-ordner 50 mm, ablage, akten, archiv, archivierung, büro, einheften, hefter, niederhalter, ordnen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |