| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-3M90 Herst.-Nr.: 3M90 EAN/GTIN: 4058409003227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Sprühkleber 3M ist zuverlässig und besonders geeignet für ein sauberes und schnelles Verkleben großer Flächen. Er ist ideal zur Optimierung komplexer Produktionsabläufe und Vereinfachung des Arbeitsalltags in nahezu allen Handwerks- und Industriesektoren. Außerdem ist der Sprühkleber auch für Anwendungen im täglichen Gebrauch zu Hause geeignet. Er macht den Einsatz von Pinseln, Sprühpistolen und anderen Werkzeugen überflüssig. Der Sprühkleber ist frei von Silikon und chlorierten Lösungsmitteln. Der optimale Sprühabstand beträgt 30 cm. 3 Qualitäten ermöglichen die Wahl des optimalen Sprühklebers: Sprühkleber permanent- Vielseitig einsetzbar, zur dauerhaften Verklebung von Materialien wie Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Folien, Holz, Leder, Styropor und einer Vielzahl von Kunststoffen
- Ideal für Modellbau, Dekorationen, Palettenkennzeichnung, Verkleben von Postern und Schablonen
- Besonders geeignet für leichte bis mittelschwere Materialien, bei glatter bis rauer Oberfläche
- Schnell trocknend, feuchtigkeitsresistent und widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen
- Farbe: beige
- Basis: Synthesekautschuk
Sprühkleber extra stark- Besonders starker, filmbildender Klebstoff zur dauerhaften Verklebung, ideal für schwere Materialien und raue, unpolare Untergründe
- Geeignet für Materialien wie Gewebe, Kunststoff, Pappe, Schaumgummi, Dämmstoffe, Vinyl, Leder, Kunstleder und Gummi untereinander sowie auf Holz und Metall
- Ideal für Polstereien, Sattlereien, Anwendungen im automotiven Bereich
- Resistent gegen Feuchtigkeit, Temperaturbeständigkeit: von -30 bis +80°C, kurzfristig bis 100°C
- Verstellbarer Sprühknopf zur Regulierung der Sprühbreite und der Klebstoffmenge
- Horizontale und vertikale Sprühausrichtung möglich
- Dicker, streifenförmiger Klebstoffauftrag mit geringem Sprühnebel
- Farbe: weiß
- Basis: Synthesekautschuk
Sprühkleber wiederablösbar- Durch Möglichkeit der Repositionierung besonders geeignet zum temporären Verkleben von leichten Materialien auf glatter Oberfläche
- Geeignet für Papier, Pappe, Folien und Fixierung von z.B. Schablonen, Werbetafeln, Postern, Fotos, Dekorationen im Messebau, Layout oder Zeichnungen
- Ideal für die Grafikbranche, Werbetätigkeiten, Modellbau, Messen, Ausstellungen
- Wiederablösbar bei dünnem einseitigen Klebstoffauftrag, dauerhafte Verbindung bei starkem bzw. beidseitigem Auftrag
- Zusätzlicher Sprühknopf für großflächige Verklebungen
- Temperaturbeständigkeit: von 10 bis +35°C, kurzfristig bis 100°C
- Verfärbt und wellt nicht, schlägt nicht durch
- Farbe: farblos
- feines und transparentes Sprühbild
- Basis: Acrylharz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | 3M | Inhalt: | 500 ml | Qualität: | extra stark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sprühkleber 3m 500ml, sprühkleber 3m, sprühkleber, 3m, kleben, kleber, sprüh-kleber, sprühen, verkleben, verpacken, verschlussmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |