Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack mit 6 Klingen für Universal-Cutter RAJA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pack mit 6 Klingen für Universal-Cutter RAJA
Pack mit 6 Klingen für Universal-Cutter RAJA
Pack mit 6 Klingen für Universal-Cutter RAJA
Artikel-Nr.:
     315-419306
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     419306
EAN/GTIN:
     4058409003449
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Mit dem Universalcutter in RAJA-Qualität können Sie keine bessere Wahl treffen! Der Cutter ist unschlagbar im Preis und ein wahrer Allesschneider. Er besitzt zudem ein Anti-Rutsch-Gehäuse für einen sauberen, sicheren Schnitt. Der Allrounder unter den Cuttern ist ergonomisch geformt und verfügt über einen Autostopp, sodass die Schnitttiefe der Klinge individuell gewählt und festgestellt werden kann. Dadurch ist das Cutterwerkzeug sowohl von Links- als auch Rechtshändern bedienbar. Der praktische Klingenabbrecher an der Unterseite ermöglicht Ihnen ein sicheres und schnelles Abbrechen der integrierten und vorgestanzten Klinge.

Sicherheitshinweis: verwenden Sie Cutter mit Abrrechklingen (wie diesen) niemals mit voll ausgefahrenem Messer. Dies erhöht die Verletzungsgefahr während des Schneidens.

  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Variable Schnitttiefe von 3 – 10 mm einstellbar
  • Der Cutter eignet sich unter anderem ideal für das Zerschneiden von: 1-welligen, 2-welligen und 3-welligen Kartons wie unsere Faltkartons aus Wellpappe, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoff- Umreifungsband, Packband, Folien- und Papierbahnen, Garn und Schnur und Sackware (zb. unsere Müllsäcke)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Bezeichnung:
Klingen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
pro Dose
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,89*
Lager 315
700
pro Packung
€ 9,90*
ab € 4,31*
€ 6,64*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
9810
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.