Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 verzinkte Einsteckrungen 104 cm hoch (Innenbereich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 verzinkte Einsteckrungen 104 cm hoch (Innenbereich)
4 verzinkte Einsteckrungen 104 cm hoch (Innenbereich)
4 verzinkte Einsteckrungen 104 cm hoch (Innenbereich)
Artikel-Nr.:
     315-433814
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     433814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paletten Einsteckrungen
paletten einsteckrungen

Ob Saisonware oder Hilfsgüter, die Rungenpalette mit verzinkten Einsteckrungen ist ideal für die platzsparende und temporäre Lagerung oder Blocklagerung Ihrer Produkte innen oder außen. Sie eignen sich ebenso für den Transport im LKW. Rungen Paletten sind insbesondere für die Aufbewahrung von langen oder sperrigen Waren optimal. Obwohl Rungengestelle ohne Wände auskommen, sind sie dank ihrer robusten Konstruktion genauso stabil und tragfähig (max. 1500 kg) wie geschlossene Regalsysteme. Die kegelförmigen Füße der Lagergestelle vereinfachen die Stapelung mehrerer Paletten. Das Stahlgestell ist je nach Ausführung insgesamt bis zu dreifach übereinander stapelbar und bietet dadurch sehr viel Stau- und Lagerplatz. Variierende Höhen sind durch das Auswechseln der Einsteckrungen jederzeit schnell und einfach möglich. Die Produkte können mit Hilfe eines Gabelstaplers ein- und ausgelagert werden. Die Einfahrschlaufen für die Gabeln des Staplers bieten zusätzlichen Schutz gegen Verrutschen und Kippen Ihrer Produkte. Je nach Ihrer individuellen Lagersituation, haben Sie die Wahl zwischen der pulverbeschichteten Rungenpalette für den Innenbereich oder der Variante aus feuerverzinktem Stahl, die im Außenbereich zum Einsatz kommt. 

Für den Innenbereich:

  • Rungenpalette aus pulverbeschichtetem Stahl in blau (433804) in den Maßen L 1400 mm x B 1020 mm
  • Separat erhältlich: Set mit 4 feuerverzinkten Einsteckrungen in vier wählbaren Höhen (433817, 433814, 433813 und 433815)
  • Für Palettenabmessungen 1200 x 800 mm oder 1200 x 1000 mm

Für den Außenbereich:

  • 1 Rungenpalette aus feuerverzinktem Stahl
  • Separat erhältlich: Set mit 4 feuerverzinkten Einsteckrungen, drei verschiedene Höhen zur Auswahl
  • 2 Varianten: mit (431814) oder ohne (431815) Einfahrschlaufen
  • Maße Rungenpalette (L x B mm):1405 x 1030 (Bestell-Nr. 431815) bzw. 1840 x 1090 (Bestell-Nr. 431814)
  • 431815: Für Palettenabmessungen 1200 x 800 mm oder 1200 x 1000 mm
  • 431814: Für die Lagerung von 2 Paletten nebeneinander (1200 x 800 mm)
  • Außerdem für den Außenbereich geeignet: 431818

Entdecken Sie auch unsere anderen hochwertigen Lagerregale, mit denen Sie Ihre Lagerorganisation optimieren und Ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten können.
Eine klare Kennzeichnung und Beschilderung innerhalb des Lagers erleichtert die Orientierung und den Zugang zu den verschiedenen Lagerbereichen.

FAQ- die wichtigsten Fragen und Antworten zu Rungenpaletten

Im folgenden Abschnitt beantworten wir häufige Fragen rund um das Thema Rungenpaletten.

Was ist eine Rungenpalette?

Eine Rungenpalette ist eine spezielle Art von Ladungsträger, meist aus Metall, die an jeder Ecke eine vertikale Haltestange mit einer Abschlussplatte hat. Diese besondere Art von Palette ermöglicht den Aufbau eines flexiblen Blocklagers und bietet dank der Rungen die Möglichkeit, mehrere Paletten in nur einem Gestell aufzubewahren. 

Was sind die Vorteile von Rungenpaletten?

  • Einsparung von Lagerfläche durch die mehrfach aufeinander stapelbaren Paletten.
  • Stapelgestell im Innen- oder Außenbereich einsetzbar
  • Sehr stabil aufgrund robuster Konstruktion
  • Besitzen eine hohe Tragfähigkeit (max. 1500kg)
  • In unterschiedlichen Nutzhöhen erhältlich
  • Produkte, die schwierig auf herkömmlichen Paletten zu transportieren sind, können mit Rungenpaletten sicherer bewegt werden.

Tipp : Einfahrschlaufen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen das Verrutschen und Kippen von Produkten

Für welche Güter eignet sich eine Rungenpalette?

Rungenpaletten sind ideal für die Warenlagerung von schweren oder nicht formstabilen Gütern, die dadurch spezielle Anforderungen an Stabilität und Sicherheit haben. Hierzu gehören beispielsweise Langgüter wie Holzbalken, Rohre oder Stangen, sowie große, sperrige Güter, die aufgrund ihrer Form oder Größe schwer zu handhaben sind. Auch eignen sich die Rungenpaletten optimal für die kurzzeitige Lagerung von Produkten, wie Saisonware oder Hilfsgütern.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
4 verzinkte Einsteckrungen
Einsatzort:
Innen
Stapelung:
3/1
Weitere Suchbegriffe: lagerung, lagerung hilfsgüter, lagerung saisonware, rungenpalette, rungenpalette außenbereich, rungenpalette innenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.