Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Schriftband 12 mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dymo Schriftband 12 mm weiss
Dymo Schriftband 12 mm weiss
Dymo Schriftband 12 mm weiss
Artikel-Nr.:
     315-45013
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     45013
EAN/GTIN:
     4058409003630
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Die Schriftbänder für die Beschriftungsgeräte von DYMO sind aus Polyester hergestellt und haften mit hoher Klebkraft auf allen Materialien: Papier, Holz, Stahl, Glas. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen, Wasser und viele Chemikalien und dabei permanent klebend. Das beschriftete Band kann durch das Schneidsystem leicht aus dem Beschriftungsgerät entnommen werden.

Bestellen Sie ein passendes Etikettiergerät am besten gleich mit!

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
700
Breite:
12 MM
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, beschriftungsband 12mmx4m, beschriftungsband dymo, rajapack etikettenband, auszeichnen, baender, band, beschriften, beschriftung, beschriftungsgerät, bänder, dymo, etikett, etikettieren, schriftband, schriftbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.