| |
|
| Artikel-Nr.: 315-455544 Herst.-Nr.: 455544 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Um in einem Sichtlagerkasten mehrere verschiedene Produkte zu lagern ohne diese zu vermischen, gibt es die praktischen Längs- und Querteiler. Diese sind aus stabilem Polypropylen und lassen sich unkompliziert in die Kästen einsetzen. Ebenso einfach lassen sich die Trennstege auch wieder entnehmen. Zuverlässiges Trennen verschiedener Produkte in einer Aufbewahrungsbox ist somit kein Problem mehr. Wählen Sie aus verschiedenen Größen von Längs- und Querteilern, um Ihre RAJA Sichtlagerkästen noch besser zu sortieren. - Einfaches Einsetzen und Entnehmen der Trennstege
- Aus stabilem Polypropylen
- Für verschiedene Größen erhältlich
- Verschiedene Kleinteile, wie Schrauben, können problemlos in einem Sichtlagerkasten getrennt werden
Sie wollen Ihre Sichtlagerkästen nicht nur perfekt sortieren, sondern auch ordentlich platzieren? Eine sehr gute Lösung dafür ist die Wandhalterung für Sichtlagerkästen, in die die Ausbewahrungskästen im Handumdrehen eingehängt werden können. *Bitte entsprechenden Farbcode ergänzen: B (blau), G (grau), J (gelb), R (rot), V (grün) und T (transparent). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | BAB1L2*, BAB1L3* | Farbe: | grau | Bezeichnung: | Längsteiler | Höhe: | 7,2 | Breite: | 15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 4,50* | | | | Lager 315 | | | | 4 | | € 9,90* | ab € 3,55* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,8875* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 24,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|