Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollen TORK Reflex


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handtuchrollen TORK Reflex
Handtuchrollen TORK Reflex
Handtuchrollen TORK Reflex
Artikel-Nr.:
     315-473472
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     473472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die weißen Handtuchrollen TORK Reflex ™ sind aus 2-lagigem Tissue und optimal zum Abtrocknen der Hände in Küchen, Kantinen, Waschräumen, etc. geeignet. Sie sind weich und saugfähig und können vielseitig eingesetzt werden.

Der Rollenkern ist dank SmartCore®-Technologie leicht zu entfernen, sodass die Handtücher ganz einfach zentral aus der Mitte entnommen werden können. Dies garantiert ein rasches und einfaches Nachfüllen der Tücher im passenden Handtuchrollenspender TORK Reflex ™. Gleichzeitig wird durch die Einzelblattentnahme der Verbrauch um bis zu 37% reduziert.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Rollen-Ø:
18,5
Anzahl Tücher:
450
Breite Blatt:
19,4
Länge Blatt:
33,5
Länge:
150.8 M
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchrollen 2 lagig, Handtuchrollen Reflex, Handtuchrollen Tork, Handtuchrollen saugfähig, Handtücher, umweltfreundliche Handtuchrollen, weiche Handtuchrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 74,61*
Lager 315
23
€ 9,90*
ab € 81,47*
€ 118,31*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,31*
€ 140,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,40*
€ 138,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 104,71*
€ 124,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,05*
€ 115,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,85*
€ 114,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 13,57834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.