Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Smoothie-Becher aus PLA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel für Smoothie-Becher aus PLA
Deckel für Smoothie-Becher aus PLA
Deckel für Smoothie-Becher aus PLA
Artikel-Nr.:
     315-479871
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     479871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
PP-Becher
pp-becher 200 ml

Der transparente Smoothie-Becher aus PLA ist ideal für Milchshakes, Joghurt, Obstsalat und cremige Drinks. Er ist in unterschiedlichen Größen erhältlich (20cl und 40cl Inhalt) und mit einer praktischen Füllstandslinie ausgestattet. Durch den separat erhältlichen Kuppeldeckel (Bestell-Nr. 479871) ist der Smoothie-Becher leicht verschließbar. Der Deckel hat eine Öffnung für Trinkhalme und Löffel und ist für die Smoothie-Becher mit 20cl und 40 cl Inhalt geeignet. Der Becher ist aus dem Biokunststoff PLA (Polymilchsäure) und somit aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und kann auch kompostiert werden. Die Smoothie Becher sind gemäß EU-Einwegkunststoffrichtlinie mit einem SUP-Logo (Single Use Plastic) gekennzeichnet. Hiermit soll auf die die Verwendung von Einwegkunststoffen hingewiesen werden, um insbesondere zur Reduzierung der Verschmutzung von Gewässern beizutragen.

Zum Transportieren mehrerer Smoothie-Becher können Sie bei uns auch Papiertratetaschen kaufen. Außerdem bieten wie Ihnen eine Vielzahl an umweltfreundlichen Verpackungen für Lebensmittel. Mehr zum Thema Biokunststoff PLA erfahren Sie auch in unserem Blog.

Weitere Informationen:
Ø:
95
Höhe:
-
Inhalt:
-
Weitere Suchbegriffe: deckel becher, Hoher Plastikbecher mit Deckel, Smoothie-Becher, Smoothie-Becher aus PLA, becher, catering, einweg, einwegbesteck, einweggeschirr, kunststoff, plastik, präsentieren, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,56*
€ 183,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,12*
€ 182,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 149,15*
€ 177,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,91*
€ 176,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,57*
€ 168,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,22*
€ 140,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.