Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhüllen RAJA PVC 150 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhüllen RAJA PVC 150 µ, transparent
Aktenhüllen RAJA PVC 150 µ, transparent
Aktenhüllen RAJA PVC 150 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     315-502130
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     502130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

Unsere Aktenhüllen RAJA helfen zur idealen Ablage wichtiger Unterlagen. Damit sorgen Sie für einen organisierten und stressfreien Büroalltag. Die Aktenhüllen sind oben und seitlich offen und besitzen einen Daumenausschnitt, der zum leichten Entnehmen Ihrer Unterlagen dient. Die stabile Kantenschweißnaht sorgt zum Schutz Ihrer Dokumente. Die Aktenhüllen RAJA erhalten Sie in den Varianten glatt, flexibel und glänzend. Dazu sind sie in transparent oder farblich sortiert erhältlich. Alle Aktenhüllen besitzen eine Größe von 22 x 32 cm und sind für DIN A4-Dokumente bestens geeignet.

3 Qualitäten zur Auswahl:

  • PP 100 µ: genarbte Oberfläche, optimales Preis-Leistungsverhältnis (Referenzen A319 und 503130)
  • PP 120 µ: genarbte Oberfläche, nicht reflektierend und rutschfest (Referenz A320)
  • PVC 150 µ: sehr widerstandsfähig, glatt, flexibel und glänzend (Referenzen 501130 und 502130)

Um die Aktenhüllen immer griffbereit zu haben, empfehlen wir unsere praktischen Ablagefächer. Möchten Sie die Dokumente oder auch ganze Ordner archivieren? Dann schauen Sie bei unseren Archiv- und Ablageboxen vorbei.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stärke µ:
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,00*
€ 63,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,21*
€ 62,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,91*
€ 59,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,46*
€ 58,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,94*
€ 54,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,93*
€ 46,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.