Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenreiniger 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodenreiniger 1l
Fußbodenreiniger 1l
Artikel-Nr.:
     315-522396
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     522396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Bodenreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Der Fußbodenreiniger mit natürlicher Kokosfettseife pflegt und schützt Ihre Böden gegen Auslaugeffekte. Er eignet sich besonders zur manuellen Reinigung mit dem Wischverfahren sowie zur Verwendung mit Scheuersaugautomaten und erzeugt einen Pflegefilm mit Antistatikeffekt und geprüfter Trittsicherheit (Norm DIN 18032-2). Die Füllmengenanzeige am Flaschenrand erleichtert die Dosierung.
  • Effektiv: geringe Einsatzkonzentration
  • Pflegender Fußbodenreiniger mit herausragenden Umwelteigenschaften (EU-Ecolabel)
  • pH-Wert: 8
  • In der handlichen 1 Liter Flasche und im praktischen 5 Liter Kanister erhältlich
  • Passende Tücher zur Fußbodenreinigung finden Sie hier: 571067, 572705, 571070


EU Ecolabel
Das EU Ecolabel ist das in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch von Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannte EU-Umweltzeichen. Das 1992 durch eine EU-Verordnung (Verordnung EWG 880/92) eingeführte freiwillige Zeichen hat sich nach und nach zu einer Referenz für Verbraucher entwickelt, die mit dem Kauf von umweltfreundlicheren Produkten und Dienstleistungen zu einer Verringerung der Umweltverschmutzung beitragen wollen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, esd bodenreiniger, 1l Fußbodenreiniger, 5l Fußbodenreiniger, Bodenreiniger, Fußboden reinigen, Fußbodenreiniger, bodenreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,61*
Lager 315
20
10
€ 9,90*
ab € 6,98*
€ 10,79*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.