Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiergummi STAEDTLER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radiergummi STAEDTLER
Radiergummi STAEDTLER
Radiergummi STAEDTLER
Artikel-Nr.:
     315-52650
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     52650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer

Unsere Radiergummis dürfen in keinem Büro fehlen. Mit diesen entfernen Sie spielend Bunt- und Bleistifte auf Papier oder Folie.

Weitere Details im Überblick:

  • Farbe: beige (40084) oder weiß (52650)
  • Material: Synthetischer Kautschuk (40084), PVC (52650)
  • Form: rechteckig (52650) bzw. oval (40084)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Ausführung:
STAEDTLER
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer, kautschuk radierer, Pelikan, Staedtler, bic, bleistift, bürobedarf, entfernen, radieren, radiergummi, schreibbedarf, schreibzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.