Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaffer Tape tesa schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gaffer Tape tesa schwarz
Gaffer Tape tesa schwarz
Gaffer Tape tesa schwarz
Artikel-Nr.:
     315-53949L50B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     53949L50B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape

Ob Gaffer Tape, Gaffertape, Gaffa Tape, Duct Tape oder sogar Duck Tape, egal, wie Sie es nennen, das wasserfeste Gewebeband ist dank seiner einfachen Handhabung und hoher Klebkraft allseits beliebt. Kaum ein Klebeband wird so vielseitig eingesetzt: Von Flaschentragekonstruktionen und Zeltreparaturen auf Festivals, im Militär (als Panzer Tape) oder auch zum Festkleben von Menschen - oder einer Millionen Euro teuren Banane - an der Wand, bis hin zum Lager und Büro oder seinem ursprünglichen Einsatzgebiet für Gaffer im Film (diese arbeiten im Beleuchtungsmanagement eng mit der Kameraabteilung zusammen).

Material und Eigenschaften des Gaffer Tapes

Das Gaffer Tape tesa® 53949 ist ein mattes PE-beschichtetes, 80 Mesh starkes Gewebeband (Gesamtstärke: 310 µm). Mit einer Band Breite von 50 mm und einer Rollen Länge von 50 Metern kann das Tape vielseitig verwendet werden. Der hochwertige Naturkautschuk Klebstoff entwickelt eine gute Klebekraft auch auf rauen Untergründen, dennoch können Sie das Gaffer Tape leicht und schnell entfernen. Das Klebeband eignet sich damit perfekt für das temporäre Fixieren von z.B. Kabeln oder Teppichen auf Boden oder Wand sowie zum Überkleben von Fugen oder Spalten.

Gaffer Tape - reif für die Bühne

Wegen seiner matten Oberfläche wird das Gaffer Tape besonders gerne für den On-Stage und Back-Stage Bereich in Theater, Oper, Bühne und Film verwendet, da das Klebeband lichtabsorbierend ist und nicht reflektiert. Auch zum Abdecken glänzender, reflektierender Untergründe oder Anbringen von Bodenmarkierungen auf der Bühne findet das Gaffer Tape seine Anwendung. Ob silber grau, weiß oder schwarz, zwischen den drei gängigen Farben können Sie die unauffälligste wählen. P.S. für aufmerksamkeitsstarke Bodenmarkierungen bieten wir Markierungsband und Warnband in vielen verschiedenen Farben an.

Ein wasserdichtes Klebeband für jede (Wetter) Lage

Ob Wind, Regen oder Sonne: Das Gaffer Tape hält hohen Temperaturen bis zu +125°C für 30 min stand. Dank der PE-beschichteter Oberfläche ist das Gewebeklebeband zudem wasserfest und besonders strapazierfähig.

Erhältlich in drei Farben: schwarz, weiß, grau

Weitere Details:

  • Leicht von Hand einreißbar
  • Abriebfest und glatt
  • Wasserabweisend und wetterfest
  • Flexibel und anschmiegsam
  • Einfach entfernbar zum dauerhaften oder temporären Fixieren

Sie müssen auf der Bühne ganz schön was bewegen? In unserem Shop finden Sie stabile Transportroller und passendes Zubehör wie Klebebandabroller.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
weiß
Breite:
50
Länge:
50
Weitere Suchbegriffe: Gafferband, gaffa-tape weiß, gaffa tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,52*
€ 31,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.