Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Isolierband tesa flex 53989, schwarz, 19mm x 20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Isolierband tesa flex 53989, schwarz, 19mm x 20m
PVC Isolierband tesa flex 53989, schwarz, 19mm x 20m
PVC Isolierband tesa flex 53989, schwarz, 19mm x 20m
Artikel-Nr.:
     315-53988L19NR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     53988L19NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

Das Isolierband PVC tesa ist der zuverlässige Helfer für Elektroinstallateure, Monteure und Handwerker. Es zeichnet sich aus durch sein dickes Trägermaterial aus Soft-PVC und seine hohe Klebkraft, auch auf Stahl, und bei niedrigen Temperaturen. Das Isolierband PVC von tesa ist schwer entflammbar und schützt vor elektrischen Spannungen bis zu 7.000 V. Damit bietet das Elektroisolierband Schutz vor Stromschlägen und Kurzschlüssen, denn es isoliert auch brüchige Kabel zuverlässig und sicher und bewahrt die Kabelmäntel vor Beschädigungen. Das Klebeband Isolierband PVC tesa eignet sich daher für viele Anwendungsbereiche: zum Isolieren oder Kennzeichnen von Kabeln und Leitungen genauso wie zum Reparieren oder Bündeln. In schwarz ist das PVC-Klebeband in 2 Größen erhältlich und zudem ist es farbig sortiert zu haben, wodurch es auch als Markierungsband eingesetzt werden. Die Farbe Grün-Gelb wird als Elektro-Isolierband verwendet.
Unser hochwertiges Isolierband ist leicht in der Handhabung und nach allen relevanten Standards zertifiziert.

Technische Daten:

  • Vielfältige Anwendungen: im elektronischen Bereich zum Isolieren, Kennzeichnen von Kabeln und Leitungen, Reparieren und Bündeln.
  • Sehr gute Klebkraft: auch auf Stahl und bei niedrigen Temperaturen
  • Temperaturbeständig bis +90°C
  • Hohe dielektrische Durchschlagsspannung (7.000V).
  • Zertifiziert nach IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO),VOC-zertifiziert, RoHS und REACH konform
  • PVC-Folie mit 150 µ Stärke. Naturkautschuk-Kleber.
  • Klebkraft 25 N/cm
  • Auch als Markierungsband verwendbar, da farbig sortiert erhältlich: schwarz, gelb, gelb-grün, grau, weiß, blau, rot, grün, braun.
  • In schwarz in 2 Größen erhältlich: Breite: 19 mm x Länge: 20 m, sowie Breite: 50 mm x Länge: 25 m

Wozu braucht man Isolierband?

Mit Isolierband können Verbindungsstellen von elektrischen Leitungen vor dem Eindringen von Nässe geschützt werden und so hochwertig isoliert werden. Zur Isolierung müssen die Kabel lediglich mit dem Band umwickelt werden. Es eignet sich außerdem zum Abdichten, Abkleben und Abdecken.  

Ist Isolierband hitzebeständig?

Das Isolierband PVC ist hitzebeständig bis zu +90°C. Für heißere Temperaturen empfehlen wir das Aluminiumklebeband. 

Ist Isolierband wasserdicht? 

Unser PVC-Isolierband nicht nicht speziell für die Verwendung in Kombination mit Wasser gemacht. Für derartige Anwendungen gibt es spezielle Wasserdichte Klebebänder.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
schwarz
Breite:
1,9
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,362*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 1,5362* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,422*
€ 24,30218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,392*
€ 24,26648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,122*
€ 23,94518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,222*
€ 22,87418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,952*
€ 22,55288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,362*
€ 18,28078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.