Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLÜSSELKASTEN MIT DRUCKTASTEN ZUR WANDMONTAGE, AUSSENMASSE 11,7 X 7,9 X 5,2 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-5423EURD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     5423EURD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox

Verstecken Sie Ihre Schlüssel nicht mehr unter der Fußmatte oder einem Stein. Der Schlüsseltresor mit Drucktasten von Master Lock ist die ideale Lösung, um anderen Personen Zugang zu Ihren Schlüsseln zu ermöglichen. Somit können einfach und sicher Schlüssel zu einem Lager, oder einer Werkstatt, aber auch Autoschlüssel, Schlüssel zu einer Ferienwohnung oder ähnliches mit gleichbleibenden oder wechselnden Personengruppen geteilt werden.

Schlüsseltresor mit Drucktasten von MASTER LOCK – Sicher und praktisch

Der Schlüsselsafe mit Gehäuse aus Zink ist für die Wandbefestigung im Innen- und Außenbereich geeignet (Lieferung inkl. Schrauben). Die schützende Regenabdeckung verhindert das Einfrieren oder Einklemmen der Drucktasten und vermeidet außerdem Kratzer auf der Oberfläche des Tresors. Zudem sorgt die Abdeckung dafür, dass der Schlüsseltresor weniger auffällig für andere Personen ist. Durch die großen Drucktasten und dem vertrauten alphanumerischen Tastenformat ist eine einfache Bedienung garantiert - auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Schlüsseltresor bietet die Möglichkeit eine Kombination aus bis zu 12 Buchstaben und/oder Zahlen individuell einzustellen und bietet somit einen schlüssellosen Komfort und eine hohe Sicherheit für die Aufbewahrung Ihrer Schlüssel, Karten oder Zugangsausweise.

Der geräumige Innenraum verhindert ein Verklemmen, auch wenn mehrere Schlüssel gleichzeitig im Schlüsseltresor verwahrt werden. Innenmaße: H 85 mm x B 61 mm x T 12 mm

Schützen Sie auch Ihre persönlichen Güter mit unseren Vorhängeschlössern und abschließbaren Garderobenschränken.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.