Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLÜSSELKASTEN MIT BELEUCHTETEN ZAHLENRÄDERN ZUR WANDMONTAGE, AUSSENMASSE 12,6 X 7,2 X 5,2 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-5425EURD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     5425EURD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Der sichere Schlüsseltresor mit Zahlenkombination von Master Lock ermöglicht es Schlüssel, Karten oder Zugangsausweise gemeinsam zu nutzen und diese kontaktlos und diskret zu übergeben. Er bietet eine ideale Lösung, wenn mehrere Personen Zugang zu einem Lager, einer Werkstatt, einem Geschäftsraum etc. benötigen. Darüber hinaus ermöglicht es der Schlüsselsafe auch, Schlüssel mit wechselnden Personengruppen zu teilen. So kann beispielsweise beim Fahrzeugverleih der Autoschlüssel übergeben oder Feriengästen Zugang zur Ferienwohnung ermöglicht werden.

Das robuste Gehäuse des Schlüsselsafes besteht aus Zink und eine wetterbeständige Schutzklappe schützt das Zahlenrad vor Schmutz und Umwelteinflüssen, wie Regen oder Frost. Somit kann der Schlüsseltresor im Innen- oder geschützten Außenbereich an der Wand angebracht werden (Lieferung inkl. Schrauben). Die vierstellige Zahlenkombination bietet 10.000 Möglichkeiten, aus denen Sie Ihren individuellen Code einstellen können und bietet somit einen sicheren Schutz Ihrer Schlüssel oder Zugangskarten. Mit Hilfe der integrierten Hintergrundbeleuchtung der großen und einfach zu lesenden Zahlenräder wird die Bedienung des Schlüsseltresors erleichtert – auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Lieferung erfolgt inkl. einer CR2032-Batterie, die sich bei Bedarf leicht austauschen lässt.

Der Innenraum bietet ausreichend Platz, um auch mehrere Schlüssel oder die größeren Autoschlüssel sicher einzuschließen. Innenmaße: H 103 mm x B 57 mm x T 25 mm

Um auch andere Gegenstände wegzuschließen und vor unbefugtem Zugriff zu schützen bieten unsere Vorhängeschlösser eine sichere Alternative.

Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.