Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUETOOTH-SCHLÜSSELKASTEN ZUR WANDMONTAGE, AUSSENMASSE 12,7 X 8,3 X 5,9 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-5441EURD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     5441EURD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Mit dem Bluetooth-Schlüsseltresor von MASTER LOCK können Sie ganz unkompliziert und sicher mehrere Schlüssel, Ausweise oder Zugangskarten deponieren. Die Schlüsselbox hat ein großes Schlüsselfach zur Aufbewahrung von mehreren Gebäudeschlüsseln oder Zugangskarten.

Bluetooth-Schlüsseltresor von MASTER LOCK – Besonders sicher, mit zahlreichen App-Funktionen

Dank der Bluetooth-Funktion ist der Tresor einfach mit dem Smartphone zu öffnen und zu verwalten. Dies ist durch die Nutzung der kostenlosen Master Lock Vault Home App für Android oder iOS möglich. Mit Hilfe dieser können Sie aktuelle und zukünftige Zugriffe terminieren. Außerdem können Sie einen permanenten oder vorübergehenden Zugriff auf den Schlüsseltresor gewähren und die Nutzung von diesem mit der App oder über das Internet überwachen. Bei Manipulationsversuchen erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, was die Nutzung zusätzlich sichert.

Alternativ kann der Bluetooth-Schlüsseltresor auch auf herkömmliche Weise verwendet werden. Dafür können Sie einen Code über den hintergrundbeleuchteten Ziffernblock definieren und eingeben.

Der Bluetooth-Schlüsseltresor ist mit einer bereits integrierten und einfach auszutauschenden Batterie (CR123A-Batterie) ausgestattet. Sie erhalten eine Batteriewarnung, sobald die Batteriekapazität zu stark leergelaufen ist.

Das robuste und langlebige Gehäuse besteht aus Zink und ist für die Wandbefestigung im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet. Die Lieferung erfolgt inklusive Schrauben. Innenmaße: H 94 mm x B 62 mm x T 25 mm

Möchten Sie auch Ihre persönlichen Güter mit abschließbaren Garderobenschränken schützen, dann lassen Sie sich in unserem Shop inspirieren.

Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.