| |
|
| Artikel-Nr.: 315-551439 Herst.-Nr.: 551439 EAN/GTIN: 4058409004262 |
| |
|
| | |
| Die feinen Handschuhe ultrane MAPA aus Polyamid besitzen keine Nähte. Die rutschfeste PU-Beschichtung des Handtellers und der Finger macht das Arbeiten sehr angenehm. Atmungsaktiver Handrücken. Bund mit Gummizug. Hervorragendes Tastempfinden auch in feuchter oder fettiger Umgebung. Geeigent für gängige Montagetätigkeiten und Handling in der High-Tech-Industrie.Verpackungseineheit (VE): 2 Paar. Größe ist von Bündechenfarben abhängig: 7= grün, 9=gelb. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Geeignet für: | schmutzigen Industriegebrauch | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, feinmechaniker handschuhe, Handschuhe ultrane MAPA, arbeitsschutz, handschuh, polyamid, rutschfest, schutz, schutzhandschuh |
| | |
| |