Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter 410 x 300 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrwegbehälter 410 x 300 x 240 mm
Mehrwegbehälter 410 x 300 x 240 mm
Mehrwegbehälter 410 x 300 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     315-554010
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     554010
EAN/GTIN:
     4058409004293
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mf behälter
Die Mehrwegbehälter sind perfekt geeignet als Transport-, Lager- oder Kommissionierbehälter. Durch die glatten Innenwände und anscharnierten Klappdeckel kann 100% des Volumens genutzt werden. Sie haben eine gute Handhabung durch ergonomisch ausgeformte Griffe.
Weitere Informationen:
Volumen:
18
Auflast:
20
Außenmaß Höhe:
240 MM
Außenmaß Breite:
300 MM
Außenmaß Länge:
410 MM
Weitere Suchbegriffe: aufbewahren, aufbewahrung, behälter, box, lagerbox, lagern, mehrweg, mehrwegbehälter, sichtlagerkästen, universal-behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.