Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter 600 x 400 x 170 mm geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter 600 x 400 x 170 mm geschlossen
Stapelbehälter 600 x 400 x 170 mm geschlossen
Stapelbehälter 600 x 400 x 170 mm geschlossen
Artikel-Nr.:
     315-555030B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     555030B
EAN/GTIN:
     4058409004446
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Alle Euoboxen sind maßlich abgestimmt auf die Europalette. Die optimierte Seitenwandkonstruktion gewährt ein großes Innenvolumen. Wählen Sie Ihren Behälter ganz nach Bedarf mit geschlossenen oder durchbrochenen Wänden und Böden. Besonders praktisch durch ergonomische Durchfassgriffe an den Stirnseiten. An allen 4 Seiten haben die Euroboxen Beleghalter im Format 210 x 74 mm.

Passendes Zubehör: Auflagedeckel

Schonen Sie Ihre Gelenke und transportieren Sie die Euroboxen mit einem passenden Transportwagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bezeichnung:
geschlossen
Volumen:
31
Auflast:
15
Außenmaß Höhe:
170 MM
Außenmaß Breite:
400 MM
Außenmaß Länge:
600 MM
Weitere Suchbegriffe: aufbewahren, aufbewahrung, behälter, box, euronorm-stapelbehälter, lagerbox, lagern, sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.