Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe Exacompta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappe Exacompta
Sammelmappe Exacompta
Sammelmappe Exacompta
Artikel-Nr.:
     315-55800E
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     55800E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Die Exacompta Sammelmappe mit drei Klappen und Gummizug ist wie ein Eckspanner ideal, um vertrauliche Dokumente sicher vor unerwünschten Blicken zu verstauen.

Alle Details im Überblick:

  • Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung der Mappe
  • Farbig sortiert: schwarz, dunkelblau, hellblau, dunkelgrün, hellgrün, gelb, orange, rot, pink und violett
  • Material: PP
  • Stärke Deckel: 500 µ
  • Format: DIN A4
  • Fassungsvermögen: 200 Blatt (80 g/m²)
  • Maße: 24 x 32 cm
  • Rückenbreite: 3,5 cm
  • Verpackungseinheit: 25 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
10 farbig sortiert
Höhe:
32
Rückenbreite:
3,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,975*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,855*
€ 78,36745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,115*
€ 73,91685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,305*
€ 72,95295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,995*
€ 66,63405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,975*
€ 58,28025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.