Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Seifenspender weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Seifenspender weiss
Tork Seifenspender weiss
Tork Seifenspender weiss
Artikel-Nr.:
     315-560000
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     560000
EAN/GTIN:
     4058409004637
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Die Seifenspender der Marke TORK® in weiß oder schwarz sind besonders praktisch. Mit dem Spender können Sie die Menge der Flüssigseife beim Händewaschen ganz einfach bedarfsgerecht dosieren. Im Lieferumfang der Spender sind eine Wandhalterung und Schrauben enthalten.

  • Maße des Seifenspenders: H 29,1 x B 11,2 x T 11,4 cm
  • Material: ABS-Kunststoff

Für den Seifenspender sind die Flaschen mit Seifen der Marke TORK® ideal.
Passend dazu finden sind die Papiertücher Advanced C und den passenden Papierhandtuch-Spender zum einfachen Abtrocknen nach dem Händewaschen in unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, Norm AFNOR NF T 73-101, flüssigseife, reinigung, sanitärbedarf, seife, seifenspender, spender, spender für seife, tork
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.