Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseifen-Spender weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumseifen-Spender weiß
Schaumseifen-Spender weiß
Artikel-Nr.:
     315-561500
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     561500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Ob in elegantem Schwarz oder zeitlosem Weiß, dieser Schaumseifen-Spender verleiht Ihren Waschräumen den letzten Schliff. Der Schaumseifen-Spender ist nicht nur schnell und leicht nachfüllbar, z.B. mit der milden TORK® Schaumseife , sondern zeichnet sich auch durch seine einfache Bedienung und mühelose Reinigung aus.

Weitere Details:

  • Lieferung inkl. Schrauben zur Wandbefestigung
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Maße: H 28,6 x B 11,3 x T 10,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, ABS Spender, Hände reinigen, Schaumseife, Schaumseifen-Spender, Schaumseifenspender, Seife, eleganter Schaumseifenspender, moderner Schaumseifenspender, schwarzer Schaumseifenspender, weißer Schaumseifenspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 50,08*
Lager 315
6
€ 9,90*
ab € 42,59*
€ 57,14*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
520701
ab € 96,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.