Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseifen-Spender schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumseifen-Spender schwarz
Schaumseifen-Spender schwarz
Artikel-Nr.:
     315-561508
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     561508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender

Ob in elegantem Schwarz oder zeitlosem Weiß, dieser Schaumseifen-Spender verleiht Ihren Waschräumen den letzten Schliff. Der Schaumseifen-Spender ist nicht nur schnell und leicht nachfüllbar, z.B. mit der milden TORK® Schaumseife , sondern zeichnet sich auch durch seine einfache Bedienung und mühelose Reinigung aus.

Weitere Details:

  • Lieferung inkl. Schrauben zur Wandbefestigung
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Maße: H 28,6 x B 11,3 x T 10,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, ABS Spender, Hände reinigen, Schaumseife, Schaumseifen-Spender, Schaumseifenspender, Seife, eleganter Schaumseifenspender, moderner Schaumseifenspender, schwarzer Schaumseifenspender, weißer Schaumseifenspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 52,95*
Lager 315
8
€ 9,90*
ab € 42,78*
€ 56,98*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
520701
ab € 96,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.