Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Altglas und Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Altglas und Flaschen
Deckel für Altglas und Flaschen
Artikel-Nr.:
     315-580228
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     580228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Die Abfallbehälter ohne Deckel können mit verschiedenen Deckeln kombiniert werden und sind so die ideale Lösung zur Trennung Ihrer Abfälle. Trotz des großen Fassungsvermögens von 60 l (Referenz: 580231) oder 80 l (Referenz: 580164) ist der Abfallbehälter platzsparend und kompakt und damit ideal für den Einsatz in beengten Räumlichkeiten (in Hotels, Restaurants, Cafés, Industrie, Schulen oder Büros) geeignet. Zwei integrierte Haltegriffe (links und rechts) sorgen für ein gutes Handling und eine einfache Leerung.

Wählen Sie aus 4 unterschiedlichen Deckelarten, passend für beide Müllbehältergrößen und entsorgen Sie Ihre Abfälle schnell und einfach, ohne den Deckel zu berühren (außer Referenz 580227).

Weitere Details:
  • 60 l und 80 l
  • Material: PP
  • Im Lieferumfang sind bei den Deckeln jeweils 6 Aufkleber zur Identifizierung des Abfalls enthalten
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Geeignet für:
580164/580231
Farbe:
grün
Bezeichnung:
Deckel für Altglas
Höhe:
70 MM
Breite:
330 MM
Tiefe:
453 MM
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, deckel stapelbehälter, Abfallbehaelter, Abfallbehälter, Behälter für Mülltrennung, Muelltonnen, Muelltrennung, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 38,02*
Lager 315
9
€ 9,90*
ab € 25,73*
€ 40,94*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
580231
ab € 47,19*
Zubehör
RAJA
580164
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.