Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Staubsaugerbeutel 9l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vlies-Staubsaugerbeutel 9l
Vlies-Staubsaugerbeutel 9l
Vlies-Staubsaugerbeutel 9l
Artikel-Nr.:
     315-604015
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     604015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigung
Fußbodenreinigung
Numatic Sauger
Numatic Trockensauger
Der NUMATIC® Trockensauger ist besonders leistungsstark und langlebig und eignet sich ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung. Das 10 m lange Gerätekabel kann einfach in der Motorkopfablage verstaut werden und dank der Parkfunktion werden Saugrohr und Bodendüse platzsparend aufbewahrt. Außerdem ist der Trockensauger, dank des niedrigen Geräuschpegels und der Energieeffizienzklasse A, leise und sparsam.

Lieferung inklusive: 2,4 m langer, flexibler Saugschlauch, 290 mm breite Kombi-Bodendüse, gebogenes Alu-Saugrohr mit Saugstärkenregelung, Alu-Verbindungsrohre, Schlauchverbindung, Fugendüse 240 mm, Rundbürste 65 mm, Polsterdüse 150 mm und ansteckbare Polsterdüse.
  • Behälterinhalt: 9l
  • Energieeffizienzklasse: A
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Mit Tragegriff
  • Maße: 34 x 34 x 35 cm
  • Gewicht: 6 kg
  • Garantie: 2 Jahre (auf den Trockensauger)
Bestellen Sie die passenden Hochleistungsfilter-Vliesstaubbeutel Hepa-Flo (604015) gleich mit!
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Papier-Staubsaugerbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.