Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFAHREN-ETIKETT 100X100MM UN3090 LITHIUM-METALLBATTERIEN


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-6090R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     6090R
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Gefahrenetiketten aus Papier sind ideal geeignet für alle Arten von Gefahrgutsendungen und kennzeichnen diese auffällig und gut sichtbar. Die Etiketten für Gefahrgüter entsprechen den internationalen Bestimmungen, bei denen zwischen 9 Gefahrenklassen sowie den verwendeten Transportmitteln unterschieden wird. So können Sie Beispiel entzündbare Gase, flüssige oder feste entzündbare Stoffe und giftige oder umweltschädliche Güter mit den Papier-Gefahrenetiketten für den Transport markieren.

Im RAJA-Sortiment finden Sie auch Gefahrengutverpackungen sowie Aufsaugmaterial.

  • Material: M-Cote
  • Maße: 100 x 100 mm
  • Rollen-Durchmesser: 150 mm, LITHIUM 3480, LITHIUM 3481, 6090R und 6091R: 155 mm
  • Rollenkern-Durchmesser: 76 mm
  • Verpackungseinheit (VE): je Rolle, 1000 Etiketten/Rolle

Wissenswertes über Gefahrengutklassen, gefährliche Stoffe und wie Sie diese optimal schützen, erfahren Sie übrigens auf unserem Verpackungsnews-Blog!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,09*
€ 28,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.